ソニック
やわカタ下敷き
裏表で書き心地が切り替えられる「やわカタ下敷き」です。
材質
本体:PVC
厚さ(mm)
1
内容量
1箱(5枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82612665
SK-4081-T
691-7942
250
180
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82613155
SK-4092-T
691-7909
301
214
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください