ソニック
やわカタ下敷き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
691-7909
691-7909
691-7942
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
82613155
品番
SK-4092-T
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
裏表で書き心地が切り替えられる「やわカタ下敷き」です。
トラスコ品番
691-7909
縦(mm)
301
横(mm)
214
材質
本体:PVC
厚さ(mm)
1