日本クリンテック
柄の長いたわし
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(30個)
トラスコ品番
730-6241
注文コード
82613785
品番
160566
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
機械工具や作業靴の泥・雪を広範囲に清掃できます。
用途
機械工具・重機などの清掃用。
作業靴に付着した泥・ごみ・雪等の除去に。
タワシ部が大きく広範囲をブラシでき、屋外作業現場や工場、倉庫などでの床面や設備周辺の清掃に。
建設現場や整備作業時の汚れ落としに。
トラスコ品番
730-6241
厚さ(mm)
90
横(mm)
90
材質
柄:ポリプロピレン、アルミニウム、毛:ポリプロピレン
縦(mm)
500
注意
※火気の近くで使用・保管しないでください。
※高温により変形するおそれがあります。
※本来の用途以外では使用しないでください。
※小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
※傷つきやすいものには使用しないでください。