柄の長いたわし
機械工具や作業靴の泥・雪を広範囲に清掃できます。
- 用途
- 機械工具・重機などの清掃用。
作業靴に付着した泥・ごみ・雪等の除去に。
タワシ部が大きく広範囲をブラシでき、屋外作業現場や工場、倉庫などでの床面や設備周辺の清掃に。
建設現場や整備作業時の汚れ落としに。
- 材質
- 柄:ポリプロピレン、アルミニウム、毛:ポリプロピレン
- 縦(mm)
- 500
- 内容量
- 1箱(30個)
注意
※火気の近くで使用・保管しないでください。※高温により変形するおそれがあります。
※本来の用途以外では使用しないでください。
※小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
※傷つきやすいものには使用しないでください。
掃除用具 の新着商品
カテゴリ






























