LHN-38-1872 ステンレス鋼製長蝶番LHN型 LAMP(スガツネ工業) 82614826

LHN-38-1872 ステンレス鋼製長蝶番LHN型 LAMP(スガツネ工業) 82614826
LHN-38-1872 ステンレス鋼製長蝶番LHN型 LAMP(スガツネ工業) 82614826
LHN-38-1872 ステンレス鋼製長蝶番LHN型 LAMP(スガツネ工業) 82614826
LHN-38-1872 ステンレス鋼製長蝶番LHN型 LAMP(スガツネ工業) 82614826
LHN-38-1872 ステンレス鋼製長蝶番LHN型 LAMP(スガツネ工業) 82614826

ステンレス鋼製長蝶番LHN型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
131-8088
注文コード
82614826
品番
LHN-38-1872
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398

ステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
1200から2100mmまでの長さがあり、幅の広い家具などにも使用できます。
カットして使用できます。

トラスコ品番
131-8088
全長(mm)
1872
材質
ステンレス鋼(SUS304)
幅(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※L寸法は若干短めになっています。現品にてご確認ください。
※取付穴ピッチは木工用向けに現物合せ(直付方式)となっています。板金および取付穴ピッチに制限がある取り付けには適しませんので、ご注意ください。
※カットの際、軸がつぶれると動きが悪くなるため、つぶれないようにカットしてください。
※必要な寸法に切断した場合は、軸に抜け止め加工を施してご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする