PC4M5M0.3 固定絞り継手 PISCO(ピスコ) 82615255

代表画像

PC4M5M0.3 固定絞り継手 PISCO(ピスコ) 82615255
PC4M5M0.3 固定絞り継手 PISCO(ピスコ) 82615255

固定絞り継手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)Φ4
トラスコ品番560-1590
内容量1箱(10個)注文コード82615255品番PC4M5M0.3
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

RoHS2対応品
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
ニードル弁に比べ、ローコスト。
オリフィス径:Φ0.1mmとΦ0.2mmも用意。
狭いスペースにも取付け可能。

トラスコ品番
560-1590
適合チューブ外径(Φmm)
Φ4
有効断面積(mm2)
0.05
適合ねじ
M5×0.8
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1
使用圧力
-100kPa
使用流体
空気

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする