SSJNC801TP スロットルバルブSUS316 PISCO(ピスコ) 82615788

代表画像

SSJNC801TP スロットルバルブSUS316 PISCO(ピスコ) 82615788
SSJNC801TP スロットルバルブSUS316 PISCO(ピスコ) 82615788
SSJNC801TP スロットルバルブSUS316 PISCO(ピスコ) 82615788

スロットルバルブSUS316

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品は適合チューブ外径・材質など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
8
材質
金属本体:SUS316、シール部にはFKMを使用。
注文コード
82615788
品番
SSJNC801TP
参考基準価格(税別)¥9,735販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

全ての金属部材質に耐蝕に優れたSUS316を使用しています。
シール部には耐薬品性に優れたFKMを使用しています。
使用部品は禁油仕様です。

トラスコ品番
559-5259
材質
金属本体:SUS316、シール部にはFKMを使用。
適合チューブ外径(Φmm)
8
使用圧力(MPa)
-0.1~1.0
適合ねじ
R1/8
形状
エルボ
接続口径
R1/8
使用温度(℃)
-5~150(凍結なきこと)
使用流体
空気、水、その他薬品など
使用真空圧力(kPa)
-100
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。
※薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件により株式会社日本ピスコ仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする