スロットルバルブ クリーンルーム包装JNMU10C

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品は適合チューブ外径・トラスコ品番など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
Φ10
トラスコ品番
560-3163
注文コード
82617231
品番
JNMU10C
参考基準価格(税別)¥1,672販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。
RoHS2対応品
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。

トラスコ品番
560-3163
形状
小型ユニオンストレート
適合チューブ外径(Φmm)
Φ10
使用圧力(MPa)
1
色
開放リング:ライトブルー、樹脂本体:ライトグレー
使用温度(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用流体
空気
使用真空圧力(kPa)
-100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする