Renogyリン酸鉄リチウムイオンバッテリー 24V 25Ahは、従来の鉛バッテリー(密閉型、AGM、Gel)と比べてコストパフォーマンスの高いバッテリーとして人気の商品です。
従来の鉛バッテリーとの違い
リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは同容量の鉛バッテリーと比べると、コンパクトかつ長寿命です。重量はわずか6kgと鉛バッテリーの約1/3でありながら、2000サイクル以上可能と約6倍の寿命です。正しく長期間ご利用いただくことで、1回あたりの充放電のコストを抑えることができます。
BMSバッテリ保護システム/安全保護システム:高電圧保護、低電圧保護、過電流保護、高温保護、短絡保護、バッテリーパック容量の自動イコライゼーション
長持ち:伝統的な鉛蓄電池の約6倍の寿命で、2000サイクル以上という長いサイクル寿命を備えています。
低自己放電:貯蔵と耐久性に優れた性能を持ち、自己放電は毎月3%以下です。
省エネモード:バッテリーが充放電されていない時は、30秒以内に自動的に省エネモードに切り替わります。
安全な設計:完全に密閉されたハウジングで、電池の漏れ、酸性ミスト、腐食がなく、操作およびメンテナンスのコストを削減します。