曜日別特売

菊型エレベーターボタン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(288組)
ねじ径W1/4
全長(mm)25
内容量1箱(288組)注文コード82617346品番KE1/4X25
参考基準価格(税別)¥12,125販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398
用途
バケットの取付。
トラスコ品番
808-7051
全長(mm)
25
ねじ径
W1/4
材質
スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする