4Kチューナー内蔵 Google スマートテレビ P79B

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82617354 品番55P79B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

GoogleOS搭載4Kチューナー内蔵テレビ
・AlgoEngineU
映像の質感や深みが向上。
・Dolby Vision/HDR10/HLG対応
「HLG」、「HDR10」と「Dolby Vision」規格に対応。
映像の明部と暗部ディーテルまで驚くほどクリアに再現、華やかな色彩及びメリハリの効いた映像を描き出します。
・Dolby Atmos採用
3次元のリアルな立体音響を実現する「ドルビーアトモス」に対応。
部屋の隅々まで響き渡り、包まれるような音響体験をお届けします。
・DLG 120Hz 機能
ゲームプレイ時に応答速度とリフレッシュレートを最適化するために使用されます。DLGにより、映像のスキャンが最適化され、動きの滑らかさと遅延の低減が実現されます。
・豊かなコンテンツをお手軽に
YouTube、Amazonプライムビデオ、NETFLIX、Hulu、Disney+、Apple TV+ 、U-NEXTなど豊 富なネット動画サービスに対応。
映画やドラマはもちろん、スポーツや 音楽など様々なコンテンツもお楽しみ いただけます。

幅(mm)1224 質量(kg)10.7 サイズ55型 高さ(mm)763 奥行(mm)274 消費電力(W)135 寸法(幅W×高さH)(mm)VESA:300×300 最大出力(W)実用:20 (10+10) 画素数3840×2160 端子数HDMI:3、USB:2 バックライト方式直下式LED パネル4K 発売年2024年 チューナー数内蔵:BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする