RS-114 ルーター用隠し蝶番RS-114型、RS-205型、RS-314型 LAMP(スガツネ工業) 82618168

RS-114 ルーター用隠し蝶番RS-114型、RS-205型、RS-314型 LAMP(スガツネ工業) 82618168
RS-114 ルーター用隠し蝶番RS-114型、RS-205型、RS-314型 LAMP(スガツネ工業) 82618168
RS-114 ルーター用隠し蝶番RS-114型、RS-205型、RS-314型 LAMP(スガツネ工業) 82618168
RS-114 ルーター用隠し蝶番RS-114型、RS-205型、RS-314型 LAMP(スガツネ工業) 82618168
RS-114 ルーター用隠し蝶番RS-114型、RS-205型、RS-314型 LAMP(スガツネ工業) 82618168
RS-114 ルーター用隠し蝶番RS-114型、RS-205型、RS-314型 LAMP(スガツネ工業) 82618168
RS-114 ルーター用隠し蝶番RS-114型、RS-205型、RS-314型 LAMP(スガツネ工業) 82618168
RS-114 ルーター用隠し蝶番RS-114型、RS-205型、RS-314型 LAMP(スガツネ工業) 82618168

ルーター用隠し蝶番RS-114型、RS-205型、RS-314型RS-114

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
132-1220
注文コード
82618168
品番
RS-114
参考基準価格(税別)¥2,410販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。
簡易取付タイプの金属製扉専用型です。

トラスコ品番
132-1220
材質
亜鉛合金/鋼鋼
種類
隠し蝶番
開き角度(度)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小扉厚(mm)
14
注意
※選定の目安より、扉サイズから蝶番個数を決めてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする