RS-208SS ルーター用隠し蝶番RS型 LAMP(スガツネ工業) 82619437

RS-208SS ルーター用隠し蝶番RS型 LAMP(スガツネ工業) 82619437
RS-208SS ルーター用隠し蝶番RS型 LAMP(スガツネ工業) 82619437
RS-208SS ルーター用隠し蝶番RS型 LAMP(スガツネ工業) 82619437
RS-208SS ルーター用隠し蝶番RS型 LAMP(スガツネ工業) 82619437
RS-208SS ルーター用隠し蝶番RS型 LAMP(スガツネ工業) 82619437
RS-208SS ルーター用隠し蝶番RS型 LAMP(スガツネ工業) 82619437
RS-208SS ルーター用隠し蝶番RS型 LAMP(スガツネ工業) 82619437
RS-208SS ルーター用隠し蝶番RS型 LAMP(スガツネ工業) 82619437
RS-208SS ルーター用隠し蝶番RS型 LAMP(スガツネ工業) 82619437

ルーター用隠し蝶番RS型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は最小扉厚・トラスコ品番が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
最小扉厚(mm)
25
トラスコ品番
132-2804
注文コード
82619437
品番
RS-208SS
参考基準価格(税別)¥35,200販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。
小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。
木製扉、金属製扉にも使用できます。

トラスコ品番
132-2804
最小扉厚(mm)
25
付属品
十字穴付木ねじ
材質
ステンレス鋼(SCS14)
種類
隠し蝶番
開き角度(度)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用するクローザーによっては、動きが悪くなったり、扉が閉まりきらなくなる場合がありますので事前にご確認ください。
※選定の目安より、扉サイズから蝶番個数を決めてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする