TDPA80K フレキシブルダイヤモンドシート ツボサン 82620417

 

TDPA80K フレキシブルダイヤモンドシート ツボサン 82620417
TDPA80K フレキシブルダイヤモンドシート ツボサン 82620417
TDPA80K フレキシブルダイヤモンドシート ツボサン 82620417

フレキシブルダイヤモンドシート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
粒度800
内容量1枚注文コード82620417品番TDPA80K
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

強力な接着性を持つ裏面処理加工をしております。
必要なサイズに応じて、カッター、ハサミ等で切って使用できます。

用途
セラミックス、超硬金属・焼入鋼などの高硬度材料の加工に。
トラスコ品番
852-9135
粒度
800
色
白色
材質
樹脂
長さ(mm)
50
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
50×50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする