ハンド(エアー駆動) 薄型ロングストローク平行ハンド HLC

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作ストローク(mm)60 シリンダー径(Φmm)12×2 注文コード82620696 品番HLC-12AS-L1-ET2S1
参考基準価格(税別)¥57,600 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は動作ストローク・シリンダー径など150種類から選べます 他の種類を見る

薄型で開閉ストロークが大きい。薄型高トルクのダブルピストン方式。
リニアガイド採用により、耐久性UP。リニアガイドのガイドピッチが長いので高剛性。
仕様に合わせた豊富なバリエーション。全6サイズ、11種ストローク仕様に合わせお選び下さい。
取り付けしやすい正面貫通穴。

タイプロングストローク シリーズHLC 作動方式複動式 センサーET2×1個 大きさ12AS シリンダー径(Φmm)12×2 動作ストローク(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする