ハンド(エアー駆動) 薄型ロングストロークハンド HLF

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作ストローク(mm)40 注文コード82623548 品番HLF-20AS1-ET2S1
参考基準価格(税別)¥52,600 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は動作ストロークなど36種類から選べます 他の種類を見る

選べるストローク。ショートからロングまで幅広く選択できます。
薄型軽量。高さ 25%DOWN 重さ 30%DOWNを実現しました。(メーカー比)
高把持力。ダブルピストン方式により、大把持力を実現しました。
取付が4方向から可能。4方向のボディ取付タップと、1方向の貫通穴(08AS1は除く)により、本体を取付できます。

シリーズHLF 作動方式複動式 本体質量(kg)0.812 繰返し精度(mm)±0.03 センサーET2×1個 大きさ20AS1 シリンダー径(Φmm)Φ20×2 内容積(cm3)【往復】25.1 動作ストローク(mm)40 駆動源(MPa)【エアー】0.2〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする