2SRS12WMUU+550LM LMガイド SRS-WM形 THK 82625754

LMガイド SRS-WM形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
レール長さ(mm)LM:550
レール幅W1(mm)24
ブロック数2(1軸に組合わせるLMブロック)
レール高さ(mm)8.5
内容量1セット注文コード82625754品番2SRS12WMUU+550LM
参考基準価格(税別)¥51,500販売価格(税込)¥52,470
販売価格(税別)
47,700

LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイド。
SRS-M形に対して、LMブロック全長(L)を長くし、幅(W)を広げ、定格荷重と許容モーメントを大きくしたタイプです。

種類セット品型番呼び:SRS12WMブロック数2(1軸に組合わせるLMブロック)防塵・防噴流 保護特性記号UU(エンドシール)レール長さ(mm)LM:550RoHS指令(10物質対応)対応レール幅W1(mm)24レール高さ(mm)8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする