LSN20-50-1000 ステンレス鋼製長蝶番LSN型 LAMP(スガツネ工業) 82626096

LSN20-50-1000 ステンレス鋼製長蝶番LSN型 LAMP(スガツネ工業) 82626096
LSN20-50-1000 ステンレス鋼製長蝶番LSN型 LAMP(スガツネ工業) 82626096
LSN20-50-1000 ステンレス鋼製長蝶番LSN型 LAMP(スガツネ工業) 82626096
LSN20-50-1000 ステンレス鋼製長蝶番LSN型 LAMP(スガツネ工業) 82626096
LSN20-50-1000 ステンレス鋼製長蝶番LSN型 LAMP(スガツネ工業) 82626096
LSN20-50-1000 ステンレス鋼製長蝶番LSN型 LAMP(スガツネ工業) 82626096

ステンレス鋼製長蝶番LSN型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本
材質ステンレス鋼(SUS304) 研磨
内容量1本注文コード82626096品番LSN20-50-1000
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
¥8,698

耐食性に優れています。

用途
銀行のATM、ゲーム機、制御盤などに。
トラスコ品番
584-1950
材質
ステンレス鋼(SUS304) 研磨
寸法t(mm)
2
寸法D(Φmm)
5
寸法L2(mm)
50
寸法W(mm)
50
全長L1(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※耐荷重は蝶番1ヶ使いの場合の値です。
※取付穴ピッチは木工用向けに現物合せ(直付方式)となっています。
※板金および取付穴ピッチに制限がある取り付けには適しませんので、ご注意ください。
※本製品を板金に取り付ける場合、取付面側に必ずねじの逃げ加工を行ってください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする