- 用途
- 空気・水・低真空(1.33×102Pa(abs))・灯油・油(50mm2 /s以下)などの流体のON/OFF制御用に。
- トラスコ品番
- 704-4983
- 材質
- ボディ:ステンレス
- 有効断面積(mm2)
- 15
- オリフィス径(Φmm)
- Φ5
- 最高作動圧力差(MPa)
- 0.4(水・灯油AC)、0.25油(50mm2/S)AC)、0.6(空気AC)
- 幅(mm)
- 46
- 接続口径
- Rc3/8
- 高さ(mm)
- 83.5
- 奥行(mm)
- 70
- 電源(V)
- AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)
- ポート数
- 2
- コイルハウジング
- オープンフレーム形 リード線(IP65相当)300mm
- 作動方式
- 直動式
- 使用流体
- 空気・水・低真空(1.33×102Pa(abs))・灯油・油(50mm2 /s以下)
- 流体温度(℃)
- -10~60(凍結のないこと)
- 最低作動圧力差(MPa)
- 0
- 弁座漏れ(cm3/min)
- 300以下(空気にて)(出荷時)
- Cv値
- 0.8
- 音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]
- 3