ゴトー工業
ビニール間仕切ブース
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
寸法(mm)
出入口:巾W1,250×約H2,000・ファスナー2本巻上げ、150(設置クリアランス(GL~桁下))、GL~孔中心まで1,200(スポットクーラー用孔Φ150・高さ位置)
注文コード
82626446
品番
MB33-25M
参考基準価格(税別)
¥334,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
機械不要・手作業で組立てが出来る屋内用ブースです。
スポットクーラー差し込み口付きです。
フレームはスチールパイプ製で、補強に下桁付きのため強度抜群です。
用途
屋内用の簡易ブース。
防塵・環境改善に。
スポットクーラー設置で暑さ対策・簡易事務所に。
アイデア次第で多用途。
トラスコ品番
724-4591
寸法(mm)
出入口:巾W1,250×約H2,000・ファスナー2本巻上げ、150(設置クリアランス(GL~桁下))、GL~孔中心まで1,200(スポットクーラー用孔Φ150・高さ位置)
有効高さ(m)
2.5
付属品
フレーム、天幕、四方幕
仕様
下桁:三方下桁付き
寸法
3×3m(間口×奥行)
フレーム
Φ31.8×1.4mm・スチール製
シートサイズ
透明糸入り0.3mm・防炎・帯電
注意
※風が強く当たる場所での使用は転倒防止の為、風対策が必要です。
※屋外では使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません