曜日別特売
HSR25C2SS+700L LMガイド HSR-C形 THK 82626969

LMガイド HSR-C形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
レール長さ(mm)700
ブロック数2
型番HSR25C
内容量1セット注文コード82626969品番HSR25C2SS+700L
参考基準価格(税別)¥80,900販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢で使用可能な事実上の世界標準LMガイドです。
LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取り付けが可能です。
テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。

型番
HSR25C
ブロック数
2
防塵・防噴流 保護特性記号
SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)
レール長さ(mm)
700
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする