CVSE3-10A-70-02HSTB-3-ST CVSE3シリーズ クーラント用3ポート弁(電磁弁付) CKD 82627081

CVSE3シリーズ クーラント用3ポート弁(電磁弁付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc3/8 定格電圧(V)DC24 注文コード82627081 品番CVSE3-10A-70-02HSTB-3-ST
参考基準価格(税別)¥78,760 販売価格(税込) ¥81,304
販売価格(税別)
73,913
この商品は管接続口径・定格電圧など506種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 ねじの種類Rc 管接続口径Rc3/8 定格電圧(V)DC24 接続口径3/8 切換方式ディレクショナル形(Cポート加圧専用) 種類電磁式 接続方式Rc 使用流体クーラント液・その他腐食性のない液体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする