曜日別特売
SSR15XV1UU+220LY LMガイド SSR-XV形 THK 82628019

LMガイド SSR-XV形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
レール長さ(mm)220
220
160
280
340
400
460
520
580
640
700
760
820
940
1000
1060
1120
1180
1240
1300
1360
1420
1480
LM:220
LM:280
LM:340
LM:400
LM:460
LM:520
LM:580
LM:640
LM:700
LM:760
LM:820
LM:940
LM:1000
LM:1060
LM:1120
LM:1240
LM:1300
LM:1360
LM:1420
LM:1480
ブロック数1
型番SSR15XV
内容量1セット注文コード82628019品番SSR15XV1UU+220LY
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥19,358
販売価格(税別)
17,598

断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。
SSR-XW形と同一断面形状で、LMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。

型番SSR15XVブロック数1防塵・防噴流 保護特性記号UU(エンドシール)レール長さ(mm)220RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする