代表画像
PISCO(ピスコ)
固定絞り継手
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合チューブ外径(Φmm)
Φ4
Φ4
Φ8
トラスコ品番
559-8388
560-1590
559-9972
559-8388
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
82628485
品番
PC4M5M0.5
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
RoHS2対応品
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
ニードル弁に比べ、ローコスト。
オリフィス径:Φ0.1mmとΦ0.2mmも用意。
狭いスペースにも取付け可能。
トラスコ品番
559-8388
適合チューブ外径(Φmm)
Φ4
有効断面積(mm
2
)
0.15
適合ねじ
M5×0.8
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1
使用圧力
-100kPa
使用流体
空気