LMガイド SSR-XW形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット レール長さ(mm)400 ブロック数2 型番SSR20XW 注文コード82629035 品番SSR20XW2UU+400L
参考基準価格(税別)¥36,800 販売価格(税込) ¥40,478
販売価格(税別)
36,798
この商品はレール長さ・ブロック数・型番など174種類から選べます 他の種類を見る

断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。
LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。

型番SSR20XW ブロック数2 防塵・防噴流 保護特性記号UU(エンドシール) レール長さ(mm)400 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする