代表画像
日機
ボールバルブ めねじ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
709-1963
709-1956
709-1957
709-1963
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
82629447
品番
N-CK-44FF(1/2)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
燃料、水、石油およびガス、冷凍および油圧システムにおける低圧配管用途または配管接続に適しています。
トラスコ品番
709-1963
全長(mm)
49
高さ(mm)
24
奥行(mm)
42
接続口径D
1/2
材質
黄銅
使用圧力(MPa)
0.5
使用流体
水、空気、油
商品豆知識
配管工事を支える補助部材