ニチバン
誘引結束機 とめたつ用部品
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
34
40
34
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82629700
品番
TMA150-AG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
部品名:圧着ゴム
用途
ぶどうの新梢誘引用に。
きゅうりの蔓の誘引用などに。
トマトの蔓の誘引用に。
トラスコ品番
465-6777
幅(mm)
34
高さ(mm)
145
材質
基材:綿
品名
圧着ゴム