ニチバン
誘引結束機 とめたつ用部品
部品名:圧着ゴム
用途
ぶどうの新梢誘引用に。
きゅうりの蔓の誘引用などに。
トマトの蔓の誘引用に。
材質
基材:綿
品名
圧着ゴム
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82609637
TMA100LT-AG
465-6773
40
153
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82629700
TMA150-AG
465-6777
34
145
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください