イチネンTASCO
伸縮保護パッド 縦110cm×円周率200~400cm
家具・家電などの梱包に
材質
生地:ポリエステル、充填物:綿100%
寸法(mm)
高さ1100×Φ640~Φ1270(最大円周約4000mmまで対応)
加工
キルティング加工、伸縮ストレッチ加工
色(生地)
ネイビー
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82070375
STA110HP-110
¥
9,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください