Chromecast with Google TV snow

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82630696 品番GA01919-JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)162×61×12.5 質量(g)55 Snow 解像度最大 4K HDR、60 FPS 動画ドルビー ビジョン、HDR10、HDR10+ 音声ドルビー デジタル、ドルビー デジタル プラス、ドルビー アトモス(パススルー) 通信方式Wi-Fi 802. 11ac(2.4 GHz / 5 GHz)、Bluetooth 電源同梱の5V、1.5A 電源を使用 ポートHDMI 端子(テレビに直接接続)、USB Type-C 電源端子 対応OSAndroid TV OS セット内容Chromecast、音声リモコン、電源ケーブル、電源アダプター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする