Google
Googleの AV家電
Googleの テレビ
Googleの テレビリモコン
Google Nest Hub 第2世代
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82630705
品番
GA01331-JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
通信方式
802.11b/g/n/ac(2.4 GHz / 5 GHz)Wi-Fi、Bluetooth 5.0、Chromecast built in
802.15.4 を使用するスレッド プロトコル(2.4 GHz)に対応 (この機能はまだご利用になれません)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
120.4×177.4×69.5
電源コード(m)
1.5
質量(g)
558
色
Chalk
ディスプレイ
7インチ タッチスクリーン(1024×600)
スピーカー
フルレンジ スピーカー(43.5 mm ドライバ)
マイクロフォン部
高感度マイク×3 マイクオフ スイッチ
テクノロジー
Google アシスタント搭載 、 Voice Match 技術 、 超音波センサー
センサー
Motion Sense用Soli センサー、アンビエント EQ 光センサー、温度センサー
ポート
DC電源ジャック
電源
15W 電源アダプター
備考
近くのコンセント、Wi-Fi ネットワーク、対応するモバイル デバイス(Android、iOS)