Google Nest Hub Max

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 Chalk 注文コード82630723 品番GA00426-JP
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

友だちや家族とのつながりをいつでも
友だちや家族にビデオ通話を発信できます。Google Nest Hub Maxに動画メッセージを残し合うこともできます※1。
ビデオ通話をしながらマルチタスク。オートフレーミング機能で、カメラのズームが自動で調節され、ビデオ通話中に部屋の中を移動してもフレームから外れません。
Googleフォトから最新のベストショットを自動的に表示※2。10インチのHDスクリーンで高画質な写真をお楽しみいただけます。
※1 ビデオ通話またはビデオメッセージ機能には、Google Duoアカウントが必要です。
※2 個人の写真を表示するには、Googleフォトが必要です。
外出中も家の様子を確認
スマートフォンから内蔵カメラで家の様子をチェックでき※3、動作検知アラートや音声通知アラートが異常を知らせてくれます。
※3 暗視機能には対応していません。
スマートホームをさらに快適に
照明、テレビなど、いろいろなスマートホーム対応デバイスを音声で操作できます※4。
すべてを1つの画面に表示します。たくさんのアプリを開く必要はありません。
※4 対応するスマートデバイスが必要です。
多彩なエンターテイメント
ハンズフリーでお気に入りの動画を再生
YouTubeで最新のニュースを見たり、キッチンでハウツー動画をチェックしたりできます。
音楽だけではない聴くエンターテイメント
YouTube Music、Spotify、AWAなどのアプリから、音楽やポッドキャストなどを再生できます。
お気に入りのコンテンツを好きな時に楽しもう
Chromecast搭載で、Google Playムービー、U-NEXT、Huluなどのサービスから映画、テレビ番組などのストリーミングができます。
コンテンツによっては会員登録が必要な場合があります。
Googleアシスタントを使えば、知りたい情報に簡単にアクセスできます
ユーザー別に最適な情報を表示します
カレンダー、通勤情報、リマインダーなどが自動で表示されます。
ユーザー別の設定で使用する場合、ユーザーごとに登録する必要があります。

奥行(mm)101.23 高さ(mm)182.55 幅(mm)約250.1 電源コード(m)約1.5 質量(kg)1.32 Chalk ディスプレイ10インチHDタッチスクリーン スピーカーツイーター: 2×18 mm、10 W、ウーファー: 1×75 mm、30 W センサーアンビエントEQ光センサー 通信方式Wi-FiおよびBluetoothに対応 電源30W電源アダプター ポートDC電源ジャック 対応OSAndroid、iOS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする