Google Nest Audio

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82630757 品番GA01586-JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

迫力のあるサウンドを、思いのままに。
Nest 史上最高音質。
臨場感のある本物のサウンドを。
お気に入りの音楽やポッドキャストなどをストリーミングします。※1
「OK Google」と話しかけるだけ
Google Nest Audio で家中が便利に。
スマートホームを操作。
Google アシスタントに話しかけて、照明やテレビをオンにするなど、毎日の生活をすばやくお手伝いします。
よく使うサービスからお気に入りをストリーミング。
Google アシスタントに話しかけて、YouTube Music、Spotify、Radiko、AWAなど、お気に入りのストリーミングサービスで曲やプレイリスト、ポッドキャスト、オーディオブックを再生できます。※1
本来のサウンドをクリアに再現。
豊かなサウンド。
Google Nest Audioのウーファーやツイーター、チューニングソフトウェアにより、鮮明なボーカルとパワフルな低音が部屋中に響きます。
クリアな音質。
Google Nest Audioではユーザーの環境やコンテンツに合わせて、最適なサウンドで楽しめます。ニュースやポッドキャスト、オーディオブックもクリアに聞こえます。※4
家中どこでも音楽を。
自宅に合うオーディオ システムを簡単に設定。※3 Google Nest Audioは、他の Google Nestスピーカーやディスプレイ、Chromecastと組み合わせて使用できます。
楽しさも倍増。
2台のGoogle Nest Audioスピーカーをペア設定するだけで、ステレオ サウンドを楽しめます。
どの部屋でも同じ音楽を。
スピーカー グループの作成は簡単。※1
新しいスピーカーもすぐ追加できます。
高音質で、こんなにも便利。
Google アシスタントに「OK Google, 週末の天気は?」と話しかけたり、ニュースやスポーツの結果をチェックしたりできます。予定の確認※5 や通話の発信、※6 タイマーやアラームの設定、照明や暖房のスイッチを入れることも、※7 すべて音声で操作できます。
プライバシー機能を搭載。
Google Nest Audioはユーザーのプライバシーを保護するように設計されています。Google アシスタントの履歴の削除は「OK Google, 今まで話した内容を削除して」と言うだけ。背面のスイッチを使えばマイクをオフにすることもできます。
いろいろなスマート デバイスを音声で操作。
照明の点灯、部屋の温度調整など使い方はいろいろ。※3 Google Nest Audioはテレビや照明など、使い慣れたブランドの多くのスマート デバイスに対応しています。しかも Google Homeアプリでセットアップも簡単です。
Google Nest Audioをご利用になるには、Wi-Fi ネットワーク、コンセント、Google アカウント、対応するモバイル デバイスが必要です。OSの最小要件は g.co/home/req をご確認ください。
※1 該当サービスの会員登録が必要となる場合があります。
※2 Google アシスタントは、よく聴く音楽や、よく使うスマートホーム コマンド、作業効率化コマンドを学習し、学習時間が長くなるほど応答も速くなります。
※3 対応するスマート デバイスが必要です。
※4 有料会員登録が必要となる場合があります。 Google Home より音質が向上しています。
※5 各ユーザーに合わせた機能を使用するには、設定と登録が必要です(最大6人のユーザーに対応)。
※6 通話するには、発信者と受信者の両方が Google Duo アカウントを持っている必要があります。
※7 対応するスマートライトまたはスマート サーモスタットが必要です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×78×175 電源コード(m)1.5 質量(kg)デバイス:1.2(外付けの電源アダプターを除く) Charcoal 素材エンクロージャーの70%にリサイクルプラスチック素材を使用※「エンクロージャー」には、上部(ファブリック素材)、本体、下部、その他のパーツが含まれます 接続802.11b/g/n/ac(2.4 GHz / 5 GHz)Wi-Fi、Bluetooth 5.0、Chromecast built in 電源外部アダプター: 30W、24V、DC電源ジャック マイク/スピーカー75mmウーファーと19mmツイーター、高感度マイク×3、2段階マイクミュート スイッチ(ハードウェア ミュート) テクノロジーGoogle アシスタント搭載、Voice Match 技術 センサー静電容量方式タッチセンサー(タッチエリア×3)、高感度マイク×3 プロセッサークアッドコア A53 1.8 GHz、高性能 ML ハードウェア エンジン セット内容Google Nest Audio、電源アダプターとケーブル、ドキュメント セット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする