Bullcon
Bullconの AV取付用品
Bullconの 車用回路/ユニット
フリーテレビング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82630863
品番
ST-235
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
トヨタノア、ヴォクシー車の走行中同行者が付属のLEDスイッチを操作する事で走行中にテレビ視聴、DVD視聴、HDMI視聴、ナビ操作が可能になります。
適合車種
ノア、ヴォクシー
年式
ノア:R4/1〜、ヴォクシー:R4/1〜
型式
ノア:MZRA90W/95W.ZWR90W/95W、ヴォクシー:MZRA90W/95W.ZWR90W/95W
タイプ
ステアリングスイッチ切替タイプ
用途
トヨタディスプレイオーディオ装着車対応
注意
※運転者は走行中操作含めて、ながら運転はしないで下さい。
※自動車関連法に抵触しないようご使用下さい