ピーナッツクラブ
ピーナッツクラブの キッチン/調理家電
ピーナッツクラブの その他調理家電
ピーナッツクラブの フードメーカー/製菓
ベビーカステラメーカーすいぞくかん
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82631448
品番
S01HS-014BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,597
販売価格(税別)
¥
4,179
バスケットに入れる
かわいい海のいきもののベビーカステラが9種類焼けます
プレートは焦げ付きにくいフッ素樹脂加工済み
お手入れもラクラクの着脱式プレートを採用
ケーキ等のデコレーションにも活躍
定格電圧(V)
AC100(家庭用電源使用)
定格消費電力(W)
520
定格周波数(Hz)
50/60
温度ヒューズ
240℃
寸法(cm)
約21×13.3×9.5(コード除く)
質量(g)
約1000
コード長さ(m)
約0.7