ピーナッツクラブ
ピーナッツクラブの 道路用品
ピーナッツクラブの 保安・工事灯
ピーナッツクラブの チューブライト
LEDイルミテープライト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82631493
品番
S03LT-001BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
好きな長さにカットして使用できる
レインボーにも光る
リモコン付属
電源
USB
光色
16色
光源
LED45灯
全光束(Lm)
420(LED45灯時)
全長(m)
1.5
消費電力(W)
6.5(LED45灯時)
点灯方式
20パターン