ピーナッツクラブ
ピーナッツクラブの 道路用品
ピーナッツクラブの 保安・工事灯
ピーナッツクラブの チューブライト
LEDイルミテープライト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82631509
品番
S03LT-002BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
好きな長さにカットして使用できる
レインボーにも光る
リモコン付属
電源
USB
光色
16色
光源
LED90灯
全光束(Lm)
550(LED90灯時)
全長(m)
3.0
消費電力(W)
14(LED90灯時)
点灯方式
20パターン