代表画像
PISCO(ピスコ)
スロットルバルブSUS316
SSJNC802TP
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合チューブ外径・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
8
材質
金属本体:SUS316、シール部にはFKMを使用。
注文コード
82631538
品番
SSJNC802TP
参考基準価格(税別)
¥11,385
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
全ての金属部材質に耐蝕に優れたSUS316を使用しています。
シール部には耐薬品性に優れたFKMを使用しています。
使用部品は禁油仕様です。
トラスコ品番
559-5286
材質
金属本体:SUS316、シール部にはFKMを使用。
適合チューブ外径(Φmm)
8
使用圧力(MPa)
-0.1~1.0
適合ねじ
R1/4
形状
エルボ
接続口径
R1/4
使用温度(℃)
-5~150(凍結なきこと)
使用流体
空気、水、その他薬品など
使用真空圧力(kPa)
-100
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。
※薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件により株式会社日本ピスコ仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。