スター・トレーディング
長靴 PVCワークブーツ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(cm)
28
25
28
27
全3種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
82631556
品番
ST-5802GR 3L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
かかとの浮きを抑えるフィット設計です。
水漏れしにくい一体設計なので様々な作業シーンで活躍します。
インソール入りです。
用途
一般作業・軽作業・農作業 他
トラスコ品番
715-8838
寸法(cm)
28
材質
PVC
色
グリーン
足幅
EEE
丈(cm)
靴:35
ふくらはぎ周り(cm)
42
注意
※高温環境での長期間放置は非推奨。
※変色、変形の恐れ。