スター・トレーディング
長靴 PVCワークブーツ
かかとの浮きを抑えるフィット設計です。
水漏れしにくい一体設計なので様々な作業シーンで活躍します。
インソール入りです。
用途
一般作業・軽作業・農作業 他
材質
PVC
色
グリーン
足幅
EEE
丈(cm)
靴:35
ふくらはぎ周り(cm)
42
内容量
1足
注意
※高温環境での長期間放置は非推奨。
※変色、変形の恐れ。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82625299
ST-5802GR M
715-8839
25
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
82631556
ST-5802GR 3L
715-8838
28
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
82633446
ST-5802GR LL
715-8845
27
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください