エレコム
エレコムの AV家電
エレコムの オーディオ
エレコムの オーディオケーブル
オーディオケーブル 2分配 Φ3.5mm 4極 ミニプラグ to ミニジャック×2 イヤホンジャック ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82631649
品番
EHP-35W02BK
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
オーディオ出力を2分配できる!1台の端末の音を2つのイヤホンで聴いたり、2人で同時に通話に参加できる4極対応3.5Φアナログ分配ケーブル。
ケーブル長(m)
約0.2※コネクタ含まず
対応機種
3.5Φミニプラグを搭載したヘッドフォン・イヤフォン及び、3.5Φミニプラグを搭載したスマートフォン・パソコン等
プラグ
金メッキ
色
ブラック
インターフェース
3.5Φ4極ミニプラグ - 3.5Φ4極ミニジャック×2
ケーブル径(Φmm)
2.6