曜日別特売
160580 柄の長いたわし 日本クリンテック 82631836

160580 柄の長いたわし 日本クリンテック 82631836
160580 柄の長いたわし 日本クリンテック 82631836

柄の長いたわし

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(30個)
トラスコ品番
730-5787
注文コード
82631836
品番
160580
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

機械工具や作業靴の泥・雪を広範囲に清掃できます。

用途
機械工具・重機などの清掃用。
作業靴に付着した泥・ごみ・雪等の除去に。
タワシ部が大きく広範囲をブラシでき、屋外作業現場や工場、倉庫などでの床面や設備周辺の清掃に。
建設現場や整備作業時の汚れ落としに。
トラスコ品番
730-5787
厚さ(mm)
110
横(mm)
95
材質
柄:ポリプロピレン、アルミニウム、毛:ポリプロピレン
縦(mm)
500
注意
※火気の近くで使用・保管しないでください。
※高温により変形するおそれがあります。
※本来の用途以外では使用しないでください。
※小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
※傷つきやすいものには使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする