HA20071 ソフトワーク ツボサン 82633060

HA20071 ソフトワーク ツボサン 82633060
HA20071 ソフトワーク ツボサン 82633060
HA20071 ソフトワーク ツボサン 82633060
HA20071 ソフトワーク ツボサン 82633060
HA20071 ソフトワーク ツボサン 82633060
HA20071 ソフトワーク ツボサン 82633060
HA20071 ソフトワーク ツボサン 82633060

ソフトワーク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は刃幅など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
刃幅(mm)
18
注文コード
82633060
品番
HA20071
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

波目ヤスリと同じく、切削加工によって、刃を形成したヤスリです。

トラスコ品番
148-1845
形状
半丸
全長(mm)
250
タイプ
仕上がり:荒目
刃長(mm)
200
刃幅(mm)
18
刃厚(mm)
7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする