USBオーディオ変換ケーブル ヘッドフォン+マイク用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード82633085 品番ADV-128
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

3極ミニプラグのヘッドセット/マイク付きイヤフォンをUSB Type-Aポートに接続できるようにします。
ヘッドフォンとマイクを別々に使用したいときに便利です。
3極ミニジャックを搭載しないパソコンなどで、ヘッドセット/マイク付きイヤフォンが使えます。 (ヘッドセット/イヤフォンの操作ボタンは動作しません。)
PlayStation 4/5にも対応します。 (メーカー調べ)
ジャックのアイコンでヘッドフォン側かマイク側かを見分けやすくしています。
ケーブル長が8cmと短めなので、配線がスッキリします。
ドライバ不要。機器標準のドライバで動作します。

ケーブル長(cm)約8 コネクタ形状機器側:USB Type-A オス、ヘッドフォン側:3極ステレオミニジャック、マイク側:3極ステレオミニジャック オス形状USB Type-A メス形状3極ステレオミニジャック ブラック 変換タイプオス - メス プラグ径(Φmm)3.5
注意
※本製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする