USB-Cオーディオ変換ケーブル 4極ヘッドセット用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード82633094 品番ADV-129
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

4極ミニプラグのヘッドセット/マイク付きイヤフォンをUSB Type-C (USB-C) ポートに接続できるようにします。
4極ミニジャックを搭載しないパソコンなどで、ヘッドセット/マイク付きイヤフォンが使えます。 (ヘッドセット/イヤフォンの操作ボタンは接続先によって動作しない場合があります。)
Android/iPad/Chromebook/Macにも対応します。 (メーカー調べ)
ケーブル長が5cmと短めなので、配線がスッキリします。
ドライバ不要。機器標準のドライバで動作します。

ケーブル長(cm)約5 コネクタ形状機器側:USB Type-C オス、ヘッドフォン側:4極ステレオミニジャック オス形状USB Type-C メス形状4極ステレオミニジャック ホワイト 変換タイプオス - メス プラグ径(Φmm)3.5 対応OSWindows 10/11
注意
※ヘッドセット/イヤフォンの操作ボタンは接続先やサウンドデバイスによって動作しません。
※本製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする