アーテック(学校教材・教育玩具)
アーテック(学校教材・教育玩具)の AV家電
アーテック(学校教材・教育玩具)の オーディオ
アーテック(学校教材・教育玩具)の ヘッドホン/イヤホン/マイク
ヘッドホン プラグタイプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
82633243
品番
91790
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,080
販売価格(税別)
¥
982
バスケットに入れる
リスニング授業などに!パソコン・タブレットやオーディオ機器などに使える。
耳が痛くならないヘッドホンタイプ、さらにスポンジタイプのイヤーパッドなので長時間使用に最適!
ヘッドホンの長さ調節できます。
プラグ
Φ35mm4極ステレオミニプラグ
イヤホン形状
オーバーヘッド型
ケーブル長(m)
約1.5
セット内容
本体×1
材質
ABS
寸法(mm)
約165×225×65
最大出力(mW)
30
再生周波数帯域(Hz)
20〜20000
感度
120±3dB
インピーダンス(Ω)
32
色
ブラック