HSR30LC2SS+360L LMガイド HSR-LC形 THK 82633269

※シリーズ代表画像

HSR30LC2SS+360L LMガイド HSR-LC形 THK 82633269
HSR30LC2SS+360L LMガイド HSR-LC形 THK 82633269

LMガイド HSR-LC形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
レール長さ(mm)360
360
280
520
760
1000
1480
1240
440
600
680
840
920
1080
1320
1400
1160
220
340
460
580
640
700
820
940
1120
1180
1360
400
1420
570
675
885
990
1095
1200
1305
1410
1060
780
1300
ブロック数2
型番HSR30LC
内容量1セット注文コード82633269品番HSR30LC2SS+360L
参考基準価格(税別)¥75,700販売価格(税込)¥57,420
販売価格(税別)
52,200

LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢で使用可能な事実上の世界標準LMガイドです。
HSR-C形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。

型番HSR30LCブロック数2防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)レール長さ(mm)360RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする