イヤホン変換ケーブル(TypeC-3.5mmステレオミニプラグ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード82633295 品番74094
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥501
販売価格(税別)
455

Type-Cコネクタをイヤホンジャックに変換できる
Type-Cコネクタを
イヤホンジャックに変換できるコネクタ形状/オス:Type‐C、メス:3.5mm4極ステレオミニジャック
材質:ABS,PUC。サイズ:85×20×20mm。セット内容:本体×1

メス形状3.5mm4極ステレオミニジャック オス形状Type‐C セット内容本体×1 材質ABS、PUC 寸法(mm)85×20×20 用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする