曜日別特売
ST-5802GR LL 長靴 PVCワークブーツ スター・トレーディング 82633446

ST-5802GR LL 長靴 PVCワークブーツ スター・トレーディング 82633446
ST-5802GR LL 長靴 PVCワークブーツ スター・トレーディング 82633446
ST-5802GR LL 長靴 PVCワークブーツ スター・トレーディング 82633446
ST-5802GR LL 長靴 PVCワークブーツ スター・トレーディング 82633446

長靴 PVCワークブーツ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
寸法(cm)27
内容量1足注文コード82633446品番ST-5802GR LL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

かかとの浮きを抑えるフィット設計です。
水漏れしにくい一体設計なので様々な作業シーンで活躍します。
インソール入りです。

用途
一般作業・軽作業・農作業 他
トラスコ品番
715-8845
寸法(cm)
27
材質
PVC
色
グリーン
足幅
EEE
丈(cm)
靴:35
ふくらはぎ周り(cm)
42
注意
※高温環境での長期間放置は非推奨。
※変色、変形の恐れ。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする