CA9 ピクチャーレール耐荷重30kg以下推奨 CA9 ケージーパルテック 82633548 CA9 ピクチャーレール耐荷重30kg以下推奨 CA9 ケージーパルテック 82633548 CA9 ピクチャーレール耐荷重30kg以下推奨 CA9 ケージーパルテック 82633548

ピクチャーレール耐荷重30kg以下推奨 CA9

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 82633548 品番 CA9
参考基準価格(税別)¥4,460 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール・推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます

長さ(mm)2000 色番WH 材質(本体)アルミ+アルマイト 適合フックSCTL1・SCTL2・CYL3(別売) 適合キャップACC9(別売) 適合ワイヤCH1510・H1210(別売) 安全荷重(kg)30(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重) 用途公共施設から住宅のすべての壁面にご利用いただけるピクチャーレールです 仕様天井面付・壁面付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※取付ビスは、入っておりません。
※取付部下地が入っていることを確認してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,350 / 税込 ¥1,485
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする